Referințe
Beta Tools:900BG/30K
Rubix:d1184594
Producator:009009834
EAN:8014230622101


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Lungime | 128 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs : 900BG/30K BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900BG/30K
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 85,2 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Lungime | 128 mm |
| Tipări | hex / allen |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere