Referințe
Beta Tools:900FTX 12
Rubix:d1190274
Producator:009000412
EAN:8014230696515

Detalii produs : 900FTX 12 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900FTX 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16 g |
| Lungime | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 16 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
