• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.83C6S

    Socket

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.83C6S
    Rubix:d1327624
    EAN:3148517143371
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    900FTX 11 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900FTX 11J.21HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.21HLARFID603824 UNIOR - 603824 CAP TUBULARA 22(12C) C190-1/2Chei tubulare Facom NS.29LA6494408 ROEBUCK - 6494408 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1 LA 36MM ROEBUCKChei tubulare Facom NSI.17LNSV.14 FACOM - SOCKET FACOM NSV.14Chei tubulare Facom M.1P1/16SR920AS 7/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS 7/8TX K 30 E12 GEDORE - TX K 30 E12 GEDOREITX K 19 T50 GEDORE - ITX K 19 T50 GEDORE20 L 9/32AF GEDORE - 20 L 9/32AF GEDORENK.7/8A FACOM - SOCKET FACOM NK.7/8A618904 - 618904 629E CAP CHEIE TUBULARA CU MANER PENTRU ELECTRONISTI 34932500613 MILWAUKEE - STANDARD HEXAGONAL DIE-STOCK MILWAUKEE 4932500613
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut