Referințe
Beta Tools:900TX 15
Rubix:d1191636
Producator:009000722
EAN:8014230032177



Detalii produs : 900TX 15 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900TX 15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
