Referințe
Beta Tools:920XZN 8L
Rubix:d1180872
Producator:009200564
EAN:8014230035307

Detalii produs : 920XZN 8L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 8L
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 86,6 g |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
