Referințe
Beta Tools:910AL 12
Rubix:d1185059
Producator:009100162
EAN:8014230539324

Detalii produs : 910AL 12 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AL 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 49,6 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Pătrat | 9.525 mm |
| Diametru (inch) | 0.4724 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 49.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
