Referințe
Beta Tools:910B/SN 19
Rubix:d1191472
Producator:009100239
EAN:8014230193298

Detalii produs : 910B/SN 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B/SN 19
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 82,5 g |
| Lungime | 56.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 82.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
