Extensie pentru chei tubulare Beta Tools 920/21K
Extensie pentru chei tubulare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:920/21K
Rubix:d1183699
Producator:009209822
EAN:8014230560946

Detalii produs : 920/21K BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 920/21K
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x80x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 164,4 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 125 mm |
| Diametru | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
