Referințe
Beta Tools:928ME 17
Rubix:d1191265
Producator:009280517
EAN:8014230084817

Detalii produs : 928ME 17 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 928ME 17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 295 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Lungime | 75 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 17 |
| Model | 928me |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
