Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 93K 21X22
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:93K 21X22
Rubix:d1184968
Producator:000939021
EAN:8014230560304

Detalii produs : 93K 21X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 93K 21X22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x90x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 644 g |
| Deschidere | 21x22 |
| Lungime | 310 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
