Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 935K 6X7
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:935K 6X7
Rubix:d1180722
Producator:009359105
EAN:8014230560977

Detalii produs : 935K 6X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935K 6X7
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 31,8 g |
| Deschidere | 6x7 |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
