Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 933 13X13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:933 13X13
Rubix:d1185834
Producator:009330013
EAN:8014230081748




Detalii produs : 933 13X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 13X13
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 179 g |
| Deschidere | 13x13 |
| Lungime | 154 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
