Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 937K 14X14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:937K 14X14
Rubix:d1181754
Producator:009379014
EAN:8014230561134

Detalii produs : 937K 14X14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 14X14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 213,6 g |
| Lungime | 167 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
