Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 944BX 8
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:944BX 8
Rubix:d1188453
Producator:009440008
EAN:8014230646923

Detalii produs : 944BX 8 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 944BX 8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 140,3 g |
| Deschidere | 8 |
| Lungime | 257 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
