Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 95FTX 20X24
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:95FTX 20X24
Rubix:d1183607
Producator:000950320
EAN:8014230096162



Detalii produs : 95FTX 20X24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95FTX 20X24
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 164 g |
| Lungime | 224 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
