Referințe
Beta Tools:951TX 09
Rubix:d1190993
Producator:009510809
EAN:8014230377711

Detalii produs : 951TX 09 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 09
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x75x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19,6 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 9 |
| Lungime | 125 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
