Referințe
Beta Tools:956C 16
Rubix:d1181739
Producator:009560010
EAN:8014230038865

Detalii produs : 956C 16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 956C 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 102,6 g |
| Lungime | 70 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 102.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
