Referințe
Beta Tools:96BPINOX-AS 1/4
Rubix:d1192885
Producator:000961997
EAN:8014230768922

Detalii produs : 96BPINOX-AS 1/4 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96BPINOX-AS 1/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 205x65x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 70 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 1/4 |
| Lungime | 164 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
