Dulap cu ușă glisantă Beta Tools C54VG-O
Dulap cu ușă glisantă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:C54VG-O
Rubix:d1181709
Producator:054000095
EAN:8014230441290

Detalii produs : C54VG-O BETA - SLIDING-DOOR CABINET BETA TOOLS C54VG-O
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 960x730x320 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36500 g |
| Înălțime | 320 mm |
| Lățime | 275 mm |
| Adâncime | 275 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
