Dulap cu ușă glisantă Beta Tools C54VI-R
Dulap cu ușă glisantă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:C54VI-R
Rubix:d1187599
Producator:054000093
EAN:8014230510606

Detalii produs : C54VI-R BETA - SLIDING-DOOR CABINET BETA TOOLS C54VI-R
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 960x730x320 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34000 g |
| Înălțime | 320 mm |
| Lățime | 275 mm |
| Adâncime | 275 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
