Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1500-3M-9 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1500-3M-9 SYNCHROBELT
Rubix:d347935

Detalii produs : HTD315009 CONTITECH - HTD315009 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1500 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere