Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-570-3M-15CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-570-3M-15CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d350539

Detalii produs : HTD357015CXP CONTITECH - HTD357015CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 570 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere