Curea trapezoidală clasică ContiTech 22X4800
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22X4800
Rubix:d345233
EAN:4010858222482

Detalii produs : 22.0X4800 CONTITECH - 22.0X4800 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 4800 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 4858 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere