Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1200-8M-50 SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1200-8M-50 SYNCHROCOLOR
Rubix:d349388

Detalii produs : HTD8120050COL CONTITECH - HTD8120050COL CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1200 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere