Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPC2650ZAR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPC2650ZAR
Rubix:d349753
EAN:4010858575182

Detalii produs : SPC2650ZAR CONTITECH - SPC2650ZAR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2650 mm |
| Lungimea interioară | 2567 mm |
| Lungimea exterioară | 2680 mm |
| Grosime | 18 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti v power |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 225 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere