• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Senzori
    6. Senzor inductiv
    7. 4602050 - 4602050 BI2-EG08-AP6X-V1131 SENZOR

    Senzor inductiv Turck Banner 4602050

    Senzor inductiv Turck Banner

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Turck Banner:4602050
    Rubix:385479
    EAN:4047101152135
    brand logo

    Detalii produs : 4602050 - 4602050 BI2-EG08-AP6X-V1131 SENZOR


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1040748 SICK - 1040748 IME12-04NPSZC0S SENZOR DE PROXIMITATE SICK6041660 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK UP56-213118IFW204 - IFW204 IFK3004UBPKG/K1/SC/US-104 SENZOR INDUCTIV6049735 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IM-051B5PSVU2SIM5020 - IM5020 IME3015BFPKG SENZOR INDUCTIVIME12-10NPSZC0S SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IME12-10NPSZC0S7900045 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IM12-08NPS-ZC11040982 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK 1040982CDNM3030ZPM - CDNM3030ZPM SENZOR CAPAITIV;RAZA: 0÷30mm; OUT: PNP / NO; Ualim: 10÷30VDC1040731 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IME12-02BPSZC0K1079288 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK 1079288DW-AS-513-M8-001 - SENZOR INDUCTIV 6MM, M8, PNP, NO DW-AS-513-M8-001 - 100009022498IS5001 IS-3002-BPKG - IS5001 IS-3002-BPKGTL-W3MB1 2M - TL-W3MB1 OMR110294 2M SENZOR PROX. OMRONYF2A14-100VB3XLEAX SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK YF2A14-100VB3XLEAX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut