Referințe
Festo:PUN-H-6X1-BL-25
Rubix:247428
Producator:8205513

Detalii produs : 8205513 - 8205513 TUB DIN PLASTIC PUN-H-6X1-BL-25 FESTO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Culoare | albastru |
| Lungimea tamburului | 25 m |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Grosime perete | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere