• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Electrovalvă
    7. PARKER 443788W - SOLENOID VALVE PARKER 443788W

    Electrovalvă Parker 443788W

    Electrovalvă Parker

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:443788W
    Rubix:d1156546
    Producator:443788W
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 443788W - SOLENOID VALVE PARKER 443788W


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    MV 3212 RIEGLER - MV 3212 RIEGLERPARKER 7321GBN99N00 - SOLENOID VALVE PARKER 7321GBN99N00Electrovalvă Danfoss 032U7132PARKER DSH103BT - SOLENOID VALVE PARKER DSH103BTMV 1226 RIEGLER - MV 1226 RIEGLER0820023990 - 0820023990 ELECTROVALVA RA14-5/2XX-AR-NO COIL AVENTICS49745 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 49745VSE4L4G1-A614J NORGREN - SOLENOID VALVE IMI NORGREN VSE4L4G1-A614JPARKER 89216489 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 89216489116591 RIEGLER - 116591 RIEGLER624018 BURKERT - MECHANICAL TRANSMISSION SEALING BURKERT 62401841798 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 41798221607 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 221607PARKER EV30A3100 - SOLENOID VALVE PARKER EV30A3100PARKER BTD0081 - SOLENOID VALVE PARKER P2E-KV32C0
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut