• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Electrovalvă
    7. PARKER 443797W - SOLENOID VALVE PARKER 443797W

    Electrovalvă Parker 443797W

    Electrovalvă Parker

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:443797W
    Rubix:d1144395
    Producator:443797W
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 443797W - SOLENOID VALVE PARKER 443797W


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    47811 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 47811MV 2217 RIEGLER - MV 2217 RIEGLER116587 RIEGLER - 116587 RIEGLER50443 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 50443221716 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 221716PARKER KH3/2-12SX - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER KH3/2-12SXMV 1386 RIEGLER - MV 1386 RIEGLER11-311PI060H0 NORGREN - PNEUMATICS IMI NORGREN 11-311PI060H0135227 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 135227PARKER BVG4-1.1/4C - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER BVG4-1.1/4C032U5256 - 032U5256 VALVE,SOL 2/2WAY G1 0-10BAR NC116588 RIEGLER - 116588 RIEGLERPARKER P2E-KV31C1 - SOLENOID VALVE PARKER P2E-KV31C1MV 1414 RIEGLER - MV 1414 RIEGLERSYJ7120-5YO-01F-Q SMC - SMC SYJ7120-5YO-01F-Q 5 PORT SOLENOID VALVE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut