Pompă cu angrenaje interne Grundfos MDG.40.3.2 3x400V
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MDG.40.3.2 3x400V
Rubix:d1347960
Producator:97901146
EAN:5710626081462

Detalii produs : MDG.40.3.2 3x400V GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MDG.40.3.2 3X400V
Informații tehnice
atribute
| Presiunea nominală | 4.5 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Greutate | 166 kg |
| Viteza maximă | 2830 rpm |
| Serie | multilift mdg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
