• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri hidraulice
    6. Furtun standard en/sae
    7. TRELLEBORG 202545 - EN/SAE STANDARD HOSE TRELLEBORG 202545

    Furtun standard en/sae Trelleborg 202545

    Furtun standard en/sae Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:202545
    Rubix:d1088493
    Producator:202545
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG 202545 - EN/SAE STANDARD HOSE TRELLEBORG 202545


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PUN-6X1-SW-500 FESTO - FESTO 553938 500MTR PLASTIC TUBINGPUN-6X1-SI-500 FESTO - FESTO 525740 500MTR PLASTIC TUBINGPARKER F462-8-CA-CA-15-15-2000 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER F462-8-CA-CA-15-15-2000PARKER 387-24 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 387-24PARKER 481-4 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 481-4PARKER 372TC-12 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 372TC-12PARKER 421SN-16 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 421SN-16PARKER F797TC-10-C9-C9-20-20-3800 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER F797TC-10-C9-C9-20-20-3800PARKER P421SNCACF151508-330-0-GPN700 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER P421SNCACF151508-330-0-GPN700837BM-6-GRN-RL PARKER - 837BM-6-GRN-RL PARKER801PLUS-6-BLU-RL PARKER - PARKER PUSH LOK HOSE 801PLUS-6-BLU-RLPARKER 82C-00L - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 82C-00LPARKER 441-4 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 441-4PUN-V0-10X2-WS-C FESTO - FESTO 561716 50MTR PLASTIC TUBINGPARKER 4463416 - T77 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 4463416 - T77
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut