• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 142HS 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142HS 24

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 142HS 24

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:142HS 24
    Rubix:d1183599
    Producator:001424024
    EAN:8014230859781
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 142HS 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142HS 24


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3967 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 3967113A.8C FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 113A.8C865400 ROEBUCK - 865400 CHEIE TUBULARA 9 ROEBUCK142 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142 124932492742 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 493249274231 KR 16-32 GEDORE - 31 KR 16-32 GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.11/32RFID55 27X30 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 27X3042K 6 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 62 A 85 GEDORE - 2 A 85 GEDORE612871 - 612871 251/4 CHEIE REGLABILA 200MM2M-8-9 BAHCO - BAHCO 2M-8-9 RING WRENCH8075 BAHCO - BAHCO 8075 CENTRAL NUT ADJUSTABLE WRENCH WITH PHOSPHATE FINISH 455MM1952M-8 BAHCO - BAHCO 1952M-8 COMBINATION WRENCH89MQ 7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 7
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut