• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.29PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:440.29PB
    Rubix:d1338363
    Producator:142186
    EAN:3148515659898
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    89MQ 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 15620497 - 620497 184/7 CHEIE INELARA SOC 3290000299 PFERD - SINGLE OPEN-END WRENCH EM SW 10mm PFERD42HS/AS 13/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS/AS 13/16400 36x41 GEDORE - GEDORE 400 36X41 FLARE NUT SPANNER 36X41MM51219 (AMF) - 51219 (AMF)Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.7/16RFID306 2.3/4AF GEDORE - GEDORE SLOGGING SPANNER 306 2.3/4AF440.13PB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.13PBCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.17PB306 G 55 GEDORE - GEDORE 55MM FLOG SPANNER 306 G 5525 PK 13 GEDORE - ANGLED PIPE SPANNER 13MM GEDORE610835 - 610835 110/1PH SET CHEI FIXE 6-22/8PCSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.25PB920AK 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920AK 16
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut