• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.13PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:467B.13PB
    Rubix:d1334791
    Producator:142239
    EAN:3662424162121
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LOCKNUT-DOUBLEHOOK-KM5FAG - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH SCHAEFFLER LOCKNUT-DOUBLEHOOK-KM5440.3/8F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.3/8F9557300009 FORMAT - 9557300009 FORMAT90K 25X28 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90K 25X28Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.1890AS 15/16X1 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90AS 15/16X1Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.2P11/16CF11M-32 BAHCO - BAHCO 11M-32 LONG COMBINATION WRENCH 32MMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.16X18SPL1493 86-L18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 86-L1805020198001 WERA - 05020198001 CHEIE COMBINATA 6 MM JOKER48475502 MILWAUKEE - SAWS' BLADES MILWAUKEE 48475502950 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 91A.16X1795 8X9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95 8X9
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut