• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.16PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:467B.16PB
    Rubix:d1338803
    Producator:142242
    EAN:3662424162176
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    90K 6X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90K 6X742SLIM 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42SLIM 1970A.11 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 70A.11Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 46.15AVSE9557000270 FORMAT - 9557000270 FORMAT1489/Y BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1489/Y42INOX 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 19894 13/16AF GEDORE - 894 13/16AF GEDORE612182 - 612182 110/2VDEDP CHEIE FIXA SIMPLA 1000V 19 MM42HS 36 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS 36Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.17PB600139 - 600139 110/2 CHEIE FIXA DUBLA 19X24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.856A.11/16X13/16 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 56A.11/16X13/1655MP 12X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55MP 12X13
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut