• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.18PB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.18PB
    Rubix:d1329127
    Producator:142209
    EAN:3148515655180
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    D 30 5/8AF GEDORE - D 30 5/8AF GEDORED 30 L 12 GEDORE - GEDORE 3/8DR 12MM DEEP SKT D 30 L 12Chei tubulare Facom S.21HRFIDChei tubulare Facom M.3'HAChei tubulare Facom R.11HX4932478350 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478350Chei tubulare Facom R.11ELRFID4933493136 MILWAUKEE - ENDOSCOPE MILWAUKEE 4933493136Chei tubulare Facom S.12GRPD 20 1/2AF GEDORE - D 20 1/2AF GEDORE910B 18 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B 18600820 - 600820 188/2 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/4" 7Chei tubulare Facom NS.29AChei tubulare Facom NM.24AD 32 1.5/16AF GEDORE - D 32 1.5/16AF GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut