• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Seturi de chei
    6. Set de chei

    Set de chei Facom BV.R30CM1PB

    Set de chei Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:BV.R30CM1PB
    Rubix:d1334890
    Producator:130224
    EAN:3662424105241
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932493414 MILWAUKEE - SET OF WRENCHES MILWAUKEE 4932493414Set de chei Facom 55A.JN6865451 ROEBUCK - 865451 SET CHEI COMB.CU CLICHET 12 BUC ROEBUCK44.P17E FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 44.P17E937/S17 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 937/S179661120190 FORMAT - 9661120190 FORMATSet de chei Facom RS.GRPPBSet de chei Facom 55A.JE8T613089 - 613089 220/7TXPH SET CHEI LOCAS HEX PROFIL TX9-40/8PCS9661110091 FORMAT - 9661110091 FORMAT9660360080 FORMAT - 9660360080 FORMAT74A.P14E FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 74A.P14E9660510010 FORMAT - 9660510010 FORMAT9661260020 FORMAT - 9661260020 FORMAT9660360010 FORMAT - 9660360010 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut