Referințe
Milwaukee:4932478357
Rubix:d708396
Producator:4932478357
EAN:4058546345488


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diametru | 16 mm |
| Lungime | 63 mm |
Detalii produs : 4932478357 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478357
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diametru | 16 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 0.63 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 18.8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere