Referințe
Facom:40B.12
Rubix:d1335487
Producator:40B.12
EAN:3662424112508


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 12-kant ogv®-profiel '' |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 160 mm |
Detalii produs : 40B.12 FACOM - SOCKET FACOM 40B.12
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 12-kant ogv®-profiel '' |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 160 mm |
| Finisare | mat |
| Greutate | 57 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere