Referințe
Facom:J.11T
Rubix:d1327168
Producator:J.11T
EAN:3662424112904


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' vierkant '' |
|---|---|
| Lungime | 27 mm |
| Tipări | imprimare multiplă |
Detalii produs : J.11T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM J.11T
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' vierkant '' |
|---|---|
| Lungime | 27 mm |
| Tipări | imprimare multiplă |
| Dimensiunea imprimării | 11 mm |
| Model | j.11t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere