Referințe
Facom:J.17T
Rubix:d1333102
Producator:J.17T
EAN:3662424112966


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Dimensiunea imprimării | 17 mm (12-kant) |
Detalii produs : J.17T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM J.17T
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Dimensiunea imprimării | 17 mm (12-kant) |
| Model | j.17t |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere