• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. J.14HLAT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM J.14HLAT

    Biți de șurubelniță Facom J.14HLAT

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J.14HLAT
    Rubix:d1335489
    Producator:J.14HLAT
    EAN:3662424112782
    brand logo

    Detalii produs : J.14HLAT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM J.14HLAT


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Biți de șurubelniță Facom JD.2T910TX 27 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910TX 27612170 - 612170 192/2ZX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL ZX EXTERIOR 1/2 M141050006 STAHLWILLE - STAHLWILLE 01050006 1/4 INCH DRIVE X 6MM INHEX SOCKETS64 27 STAHLWILLE - 1 DR X 27MM INHEX SOCKET STAHLWILLE49 A 1/4 STAHLWILLE - STAHLWILLE 3/8 INCH DRIVE X 1/4 IN HEX SOCKET720ME 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 720ME 10920XZN 4 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 4920ES-XL 12 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES-XL 12JT.3/8 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM JT.3/83450020 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03450020 1/2 INCH DRIVE X 5/16 INHEX SOCKETBiți de șurubelniță Facom R.5LATNSHM.14 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM NSHM.14910PT 50 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PT 50IN 30 LK 8 GEDORE - GEDORE BALLEND HEX BIT 3/8 IN 30 LK 8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut