Referințe
Facom:JT.6T
Rubix:d1327816
Producator:JT.6T
EAN:3662424114205


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 51 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Lungime | 51 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 6 mm |
| Model | jt.6t |
| Finisare | mat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere