• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță bit

    Șurubelniță bit Facom RS.7T

    Șurubelniță bit Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:RS.7T
    Rubix:d1327033
    Producator:RS.7T
    EAN:3662424114434
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Șurubelniță bit Facom EP.691880 9 GEDORE - 880-9 NO 2 IMPACT BIT GEDORE4971715 ROEBUCK - 4971715 BIT TORX CU GAURA DE SECURITATE TX20 X 25MM ROEBUCK4932471929 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT MILWAUKEE 4932471929890 PZD 2 GEDORE - GEDORE 890 PZD 2 SCREWDRIVER BIT 5/16 HEX DRIVE POZIDRIV POINT SIZE:29664520027 FORMAT - 9664520027 FORMAT690 2 L GEDORE - 690 2 L GEDOREȘurubelniță bit Facom EXR.140LȘurubelniță bit Facom EP.6624932471566 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT MILWAUKEE 49324715665059628001 WERA - WERA 059628 840/4Z BIT HEX 2.0/89 EXTRA TOUGHȘurubelniță bit Facom ENX.1304932430867 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT MILWAUKEE 49324308674932430872 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT MILWAUKEE 49324308729663530003 FORMAT - 9663530003 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut