Șurubelniță Milwaukee 4932492394

Șurubelniță Milwaukee

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Milwaukee:4932492394
Rubix:d709126
Producator:4932492394
EAN:4058546417611
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriimprimare multiplă
Dimensiunea imprimăriisl 0,5 x 3,0 x 75; sl 0,8 x 4,0 x 100; sl 1,0 x 5,5 x 125; sl 1,2 x 6,5 x 125; ph0 x 75; ph1 x 100; ph2 x 125
Lungimea lamei125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4932492394 MILWAUKEE - SCREWDRIVER MILWAUKEE 4932492394


Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Hardened magnetic tips for maximum durability and fastener retention. Wrench ready shank allows extra leverage to be applied. Anti-roll, 3 sided collar on the handle. SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125. Fits the TOOLGUARD™ range.

Informații tehnice


atribute
Tipăriimprimare multiplă
Dimensiunea imprimăriisl 0,5 x 3,0 x 75; sl 0,8 x 4,0 x 100; sl 1,0 x 5,5 x 125; sl 1,2 x 6,5 x 125; ph0 x 75; ph1 x 100; ph2 x 125
Lungimea lamei125 mm
Lungime125 mm
Finisaretemperat
  • Disponibil – Data livrării la cerere