• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
    5. Metrică tije filetate
    6. Tijă filetată metrică
    7. K1910.406 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.406

    Tijă filetată metrică Kipp K1910.406

    Tijă filetată metrică Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1910.406
    Rubix:d878486
    Producator:K1910.406
    EAN:4059245698912
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1910.406 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.406


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1960.182 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.182K1960.163 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.163DIN 938 5.8 M 12 x 50 S REYHER - DIN 938 5.8 M 12 x 50 S REYHERK2052.16X35 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.16X35913.2-M5-20-B ELESA+GANTER - 913.2-M5-20-B ELESA+GANTERGN 913.3-M8-63-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M8-63-MS ELESA+GANTER6332-M20-80-SKN ELESA+GANTER - 6332-M20-80-SKN ELESA+GANTERGN 913.3-M6-20-KU ELESA+GANTER - GN 913.3-M6-20-KU ELESA+GANTERK1910.105 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.1056332-M6-30-SK ELESA+GANTER - 6332-M6-30-SK ELESA+GANTERK0707.305X5 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.305X5DIN 938 5.8 M 10 x 50 S REYHER - DIN 938 5.8 M 10 x 50 S REYHERK0707.305X12 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.305X12K0707.108X12 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.108X1207030-16250 KIPP - KIPP M16 STUD DIN6379 KIPP-K0697-16250
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut