Tijă filetată metrică Elesa+Ganter GN 913.3-M6-20-KU
Grub screws with Brass / Plastic pad, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 913.3-M6-20-KU
Rubix:d592588
Producator:GN 913.3-M6-20-KU
EAN:4045525392687





Detalii produs : GN 913.3-M6-20-KU ELESA+GANTER - GN 913.3-M6-20-KU ELESA+GANTER
Grub screws GN 913.3 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M6 |
| Diametru | 6 mm |
| Finisare | oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm
