Referințe
Milwaukee:4932500439
Rubix:d710824
Producator:4932500439
EAN:4058546617417


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 9.7 mm |
| Lungime | 152.4 mm |
Detalii produs : 4932500439 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500439
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4' vierkant '' |
|---|---|
| Diametru | 9.7 mm |
| Lungime | 152.4 mm |
| Pătrat | 6.35 mm |
| Diametru (inch) | 0.38 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere