Referințe
Milwaukee:4932492502
Rubix:d707602
Producator:4932492502
EAN:4058546418694

Detalii produs : 4932492502 MILWAUKEE - NEEDLE-NOSE PLIERS MILWAUKEE 4932492502
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | semirotund |
|---|---|
| Lungime | 321 mm |
| Diametru | 19 mm |
| Capacitate de tăiere | 19 mm |
| Greutate | 420 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
