Referințe
Milwaukee:4932498827
Rubix:d707492
Producator:4932498827
EAN:4058546526962


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2″ aansluiting metrische standaard '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
Detalii produs : 4932498841 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498841
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2″ aansluiting metrische standaard '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 11/16 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 60 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere